Motion
FLEXION POLYVALENTE 1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
VERSAFUEL FLEX 1-1/2X100'

FLEXION POLYVALENTE 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14365295
N° MFRVERSAFUEL FLEX 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VERSAFUEL FLEX 1-1/2X100'

FLEXION POLYVALENTE 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14365295
N° MFRVERSAFUEL FLEX 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.738 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXION POLYVALENTE 1-1/2X100 PI