Motion
F5 BLU 300WP  1/2"X100' CCT

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 1/2"X100' CCT

F5 BLU 300WP 1/2"X100' CCT
N° D’ARTICLE MI14365336
N° MFRF5 BLU 300WP 1/2"X100' CCT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 1/2"X100' CCT

F5 BLU 300WP 1/2"X100' CCT
N° D’ARTICLE MI14365336
N° MFRF5 BLU 300WP 1/2"X100' CCT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    15.7 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
F5 BLU 300WP 1/2"X100' CCT