Motion
BOBINE VARIFLEX BLU 200WP  5/8X500 PI

CONTINENTAL
VARIFLEX BLU 200WP 5/8X500' REEL

BOBINE VARIFLEX BLU 200WP 5/8X500 PI
N° D’ARTICLE MI14368399
N° MFRVARIFLEX BLU 200WP 5/8X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VARIFLEX BLU 200WP 5/8X500' REEL

BOBINE VARIFLEX BLU 200WP 5/8X500 PI
N° D’ARTICLE MI14368399
N° MFRVARIFLEX BLU 200WP 5/8X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.299 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE VARIFLEX BLU 200WP 5/8X500 PI