Motion
LR2SN-24X50

CONTINENTAL
LR2SN-24X50

Tuyau hydraulique - DI 1-1/2 po, pression de service 1300 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14369014
N° MFRLR2SN-24X50
Prix73.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
LR2SN-24X50

Tuyau hydraulique - DI 1-1/2 po, pression de service 1300 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14369014
N° MFRLR2SN-24X50
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
Prix73.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20757167
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    1300 psi

Aperçu

Description du fabricant
LR2SN-24X50 100R2AT/2SN /1 1/2 ARCTIQUE
  • Température nominale basse
  • 4:1 Facteur de sécurité