Motion
GORILLE 500WP 1 PO 200'X2PC RLS

CONTINENTAL
GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS

GORILLE 500WP 1 PO 200'X2PC RLS
N° D’ARTICLE MI14369117
N° MFRGORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS

GORILLE 500WP 1 PO 200'X2PC RLS
N° D’ARTICLE MI14369117
N° MFRGORILLA 500WP 1" 200'X2PC RLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.531 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
GORILLE 500WP 1 PO 200'X2PC RLS