Motion
FUTURA HVR LOWPERM 3/4X  6 FT SBXSH

CONTINENTAL
FUTURA HVR LOWPERM 3/4X 6 FT SBXSH

FUTURA HVR LOWPERM 3/4X 6 FT SBXSH
N° D’ARTICLE MI14369279
N° MFRFUTURA HVR LOWPERM 3/4X 6 FT SBXSH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FUTURA HVR LOWPERM 3/4X 6 FT SBXSH

FUTURA HVR LOWPERM 3/4X 6 FT SBXSH
N° D’ARTICLE MI14369279
N° MFRFUTURA HVR LOWPERM 3/4X 6 FT SBXSH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    3.93 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FUTURA HVR LOWPERM 3/4X 6 FT SBXSH