Motion
XCP4-06x250RL  SAE100R19 3/8 PO

CONTINENTAL
XCP4-06x250RL SAE100R19 3/8 IN

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4050 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14369676
N° MFRXCP4-06x250RL SAE100R19 3/8 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XCP4-06x250RL SAE100R19 3/8 IN

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4050 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14369676
N° MFRXCP4-06x250RL SAE100R19 3/8 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20826087
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    4050 psi

Aperçu

Description du fabricant
XCP4-06X250RL SAE100R19 3/8 PO
  • Couverture pour une durée de vie prolongée de .
  • Pression nominale constante
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Certifié par la Garde côtière américaine
  • Conforme à la norme ISO 18752