Motion
FLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT  6IN MMOT VERT

CONTINENTAL
FLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT 6IN GREEN MMOT

FLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT 6IN MMOT VERT
N° D’ARTICLE MI14370264
N° MFRFLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT 6IN GREEN MMOT
Prix439.81 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT 6IN GREEN MMOT

FLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT 6IN MMOT VERT
N° D’ARTICLE MI14370264
N° MFRFLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT 6IN GREEN MMOT
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
Prix439.81 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    5.022 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL FUTURA B20 3/4X8FT 6IN MMOT VERT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good