Motion
FLXSTL FUTURA B20 1X10 PI VERT MMOT

CONTINENTAL
FLXSTL FUTURA B20 1X10 FT GREEN MMOT

FLXSTL FUTURA B20 1X10 PI VERT MMOT
N° D’ARTICLE MI14370266
N° MFRFLXSTL FUTURA B20 1X10 FT GREEN MMOT
Prix641.63 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL FUTURA B20 1X10 FT GREEN MMOT

FLXSTL FUTURA B20 1X10 PI VERT MMOT
N° D’ARTICLE MI14370266
N° MFRFLXSTL FUTURA B20 1X10 FT GREEN MMOT
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
Prix641.63 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    7.392 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL FUTURA B20 1X10 PI VERT MMOT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good