Motion
LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 3X100'

CONTINENTAL
DRINKLINE EPDM 250 RED 3X100'

LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 3X100'
N° D’ARTICLE MI14370376
N° MFRDRINKLINE EPDM 250 RED 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DRINKLINE EPDM 250 RED 3X100'

LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 3X100'
N° D’ARTICLE MI14370376
N° MFRDRINKLINE EPDM 250 RED 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    2.412 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 3X100'