Motion
ROUGE VERSABRAID ROUGE 1-1/4X150'

CONTINENTAL
REDWING VERSABRAID RED 1-1/4X150'

ROUGE VERSABRAID ROUGE 1-1/4X150'
N° D’ARTICLE MI14370390
N° MFRREDWING VERSABRAID RED 1-1/4X150'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING VERSABRAID RED 1-1/4X150'

ROUGE VERSABRAID ROUGE 1-1/4X150'
N° D’ARTICLE MI14370390
N° MFRREDWING VERSABRAID RED 1-1/4X150'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.753 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE VERSABRAID ROUGE 1-1/4X150'