Motion
CLOISON SOUPLE CLEARWATER 150  NSF61 1-1/4X100 PI

CONTINENTAL
CLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 1-1/4X100'

CLOISON SOUPLE CLEARWATER 150 NSF61 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14370768
N° MFRCLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 1-1/4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 1-1/4X100'

CLOISON SOUPLE CLEARWATER 150 NSF61 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14370768
N° MFRCLEARWATER SOFTWALL 150 NSF61 1-1/4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.453 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
CLOISON SOUPLE CLEARWATER 150 NSF61 1-1/4X100 PI