Motion
21053894 GORILLE YEL 500WP  3/8X50 1/4NPT

CONTINENTAL
21053894 GORILLA YEL 500WP 3/8X50 1/4NPT

21053894 GORILLE YEL 500WP 3/8X50 1/4NPT
N° D’ARTICLE MI14370774
N° MFR21053894 GORILLA YEL 500WP 3/8X50 1/4NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
21053894 GORILLA YEL 500WP 3/8X50 1/4NPT

21053894 GORILLE YEL 500WP 3/8X50 1/4NPT
N° D’ARTICLE MI14370774
N° MFR21053894 GORILLA YEL 500WP 3/8X50 1/4NPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    9.35 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
GORILLA YEL 500WP 3/8X50 1/4NPT 600V LBR