Motion
FLEXSTEEL EPDM-20 1 EN ROUGE 250PSI BOBINES

CONTINENTAL
FLEXSTEEL EPDM-20 1 IN RED 250PSI REELS

FLEXSTEEL EPDM-20 1 EN ROUGE 250PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14371160
N° MFRFLEXSTEEL EPDM-20 1 IN RED 250PSI REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL EPDM-20 1 IN RED 250PSI REELS

FLEXSTEEL EPDM-20 1 EN ROUGE 250PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14371160
N° MFRFLEXSTEEL EPDM-20 1 IN RED 250PSI REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.987 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL EPDM-20 1 EN ROUGE 250PSI BOBINES