Motion
FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRAGE À LA VAPEUR BOBINE 1/2 PO

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2" REEL

FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRAGE À LA VAPEUR BOBINE 1/2 PO
N° D’ARTICLE MI14371176
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2" REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2" REEL

FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRAGE À LA VAPEUR BOBINE 1/2 PO
N° D’ARTICLE MI14371176
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM BLK 1/2" REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.448 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 CALFEUTRAGE À LA VAPEUR BOBINE 1/2 PO