Motion
FLEX BLU FROID 2-1/2X100'

CONTINENTAL
COLD FLEX BLU 2-1/2X100'

FLEX BLU FROID 2-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14371210
N° MFRCOLD FLEX BLU 2-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
COLD FLEX BLU 2-1/2X100'

FLEX BLU FROID 2-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14371210
N° MFRCOLD FLEX BLU 2-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    0.844 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Transparent/Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEX BLU FROID 2-1/2X100'