Motion
FLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM

FLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM
N° D’ARTICLE MI14371221
N° MFRFLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM

FLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM
N° D’ARTICLE MI14371221
N° MFRFLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    29.148 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 3/4X50 FT MSXMS 250 STM