Motion
FLXSTL EPDM-20 3/4x50 PI MXF ROUGE CRMP STM

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MXF RED CRMP STM

FLXSTL EPDM-20 3/4x50 PI MXF ROUGE CRMP STM
N° D’ARTICLE MI14371223
N° MFRFLXSTL EPDM-20 3/4x50' MXF RED CRMP STM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 3/4x50' MXF RED CRMP STM

FLXSTL EPDM-20 3/4x50 PI MXF ROUGE CRMP STM
N° D’ARTICLE MI14371223
N° MFRFLXSTL EPDM-20 3/4x50' MXF RED CRMP STM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    28.297 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 3/4X50 PI MXF ROUGE CRMP STM