Motion
FLXSTL EPDM-20 3/4x50MSXF ROUGE CPSMW/GFS3

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 3/4x50MSXF RED CPSMW/GFS3

FLXSTL EPDM-20 3/4x50MSXF ROUGE CPSMW/GFS3
N° D’ARTICLE MI14371227
N° MFRFLXSTL EPDM-20 3/4x50MSXF RED CPSMW/GFS3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 3/4x50MSXF RED CPSMW/GFS3

FLXSTL EPDM-20 3/4x50MSXF ROUGE CPSMW/GFS3
N° D’ARTICLE MI14371227
N° MFRFLXSTL EPDM-20 3/4x50MSXF RED CPSMW/GFS3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    29.643 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 3/4X50MSXF ROUGE CPSMW/GFS3