Motion
XR18-06x330CL

CONTINENTAL
XR18-06x330CL

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371369
N° MFRXR18-06x330CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XR18-06x330CL

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371369
N° MFRXR18-06x330CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21151365
  • Type de renforcement
    Fibres synthétiques tressées
  • Matériau du tube
    Polyester
  • Pression de service
    3050 psi

Aperçu

Description du fabricant
XR18-06X330CL 100R18 3/8"
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Flexibilité à basse température
  • Cote de température élevée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon