Motion
29802-4167

GARLOCK KLOZURE
29802-4167

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® SGi®, vierge, bronze, arbre de 4.750 po, alésage de 5.750 po, largeur de 0.571 po, bride de 0.195 po
N° D’ARTICLE MI14384730
N° MFR29802-4167
Prix4,375.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29802-4167

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® SGi®, vierge, bronze, arbre de 4.750 po, alésage de 5.750 po, largeur de 0.571 po, bride de 0.195 po
N° D’ARTICLE MI14384730
N° MFR29802-4167
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
Prix4,375.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.7500 po
  • Largeur totale
    0.5710 po
  • Taille de l’arbre
    4.75 po

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744884369

Aperçu

Description du fabricant
GARLOCK BRONZE SGI 4.750 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5.750 PO DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR