Motion
DFAR0000050044006A

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000050044006A

Garlock FLEXSEAL® RWI Joint en spirale pour 44 po ASME B16.47 série A/série B classe 600, MSS SP-44 classe 600, bride API-605 classe 600 , enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier inoxydable 304/304L , bague intérieure en acier inoxydable 304/304L , conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14386080
N° MFRDFAR0000050044006A
Prix1,904.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000050044006A

Garlock FLEXSEAL® RWI Joint en spirale pour 44 po ASME B16.47 série A/série B classe 600, MSS SP-44 classe 600, bride API-605 classe 600 , enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier inoxydable 304/304L , bague intérieure en acier inoxydable 304/304L , conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14386080
N° MFRDFAR0000050044006A
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
Prix1,904.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    43.750 po
  • Taille nominale du tuyau
    44 po

Détails

  • Couleur
    Jaune avec rayures grises
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.47 Série A/Série B Classe 600, MSS SP-44 Classe 600, API-605 Classe 600
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 304/304L
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -320 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 304/304L
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304/304L

Aperçu

Description du fabricant
RWI - ASME - 44 NPS - 600# - 304
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • L’anneau de guidage simplifie le centrage de l’élément d’étanchéité sur la face de la bride
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • Convient aux brides à face surélevée jusqu’aux brides de classe 2500#
  • Les bagues Inners sont fournies en standard pour ASME B16.20 , sauf indication contraire du client
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs.