Motion
DFAR03050326001B
Joint d’étanchéité de plaie en spirale - 26 po de taille nominale de tuyau, construction à droite, 150, graphite flexible, acier inoxydable 316L , vert avec couleur à rayures grises
N° D’ARTICLE MI14386452
N° MFRDFAR03050326001B
Prix560.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de plaie en spirale - 26 po de taille nominale de tuyau, construction à droite, 150, graphite flexible, acier inoxydable 316L , vert avec couleur à rayures grises
N° D’ARTICLE MI14386452
N° MFRDFAR03050326001B
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
Prix560.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    26 po

Détails

  • Application
    Bride ASME B16.47 série B de classe 150
  • Couleur
    Vert avec rayures grises
  • Construction
    RW
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.47 Série B Classe 150, API-605 Classe 150
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.47 Série B
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -150 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.47 Série B
  • Classe de pression
    150
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RW - ASME - 26 NPS - 150# - 316L/FG/316L
  • Installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.