Motion
GSTA-AB-1.5X3-6-CD4

MOSHERFLO PUMPS
GSTA-AB-1.5X3-6-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en acier inoxydable double, à utiliser avec la pompe ANSI taille 1.5X3-6
N° D’ARTICLE MI14387418
N° MFRGSTA-AB-1.5X3-6-CD4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOSHERFLO PUMPS
GSTA-AB-1.5X3-6-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en acier inoxydable double, à utiliser avec la pompe ANSI taille 1.5X3-6
N° D’ARTICLE MI14387418
N° MFRGSTA-AB-1.5X3-6-CD4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    STA
  • Taille de la pompe
    1.5X3-6

Détails

  • Fait sur commande
    OUI
  • Matériel
    Pièces en contact avec le produit Duplex en acier inoxydable ou en acier inoxydable
  • Type de pompe
    MOSHERFLO-G196

Aperçu

Description du fabricant
GSTA-AB-1.5X3-6-CD4 G196-STA 1.5X3-6 PUM
  • Joints labyrinthe Inpro – Standard
  • Performance réglable
  • Bride de montage pour adaptateur de moteur C-Face
  • Jauge de température du roulement
  • Palier et arbre robustes
  • Adaptateur en acier au carbone
  • Très grande capacité du réservoir d’huile
  • Impulseur - complètement ouvert
  • Extrémité motorisée robuste
  • Site Bullseye 3-D - Verre
  • Garantie de 12 mois
  • +F5