Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreLTA
- Taille de la pompe4X6-13
Détails
- Fait sur commandeOUI
- MatérielAcier au carbone
- Type de pompeMOSHERFLO-G196
Aperçu
- Joints labyrinthe Inpro – Standard
- Performance réglable
- Bride de montage pour adaptateur de moteur C-Face
- Jauge de température du roulement
- Palier et arbre robustes
- Adaptateur en acier au carbone
- Très grande capacité du réservoir d’huile
- Impulseur - complètement ouvert
- Extrémité motorisée robuste
- Site Bullseye 3-D - Verre
- Garantie de 12 mois
- +F66