Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2 po
- Poids de l’outil2.55 lb
- Largeur de l’outil9.25 po
Détails
- Style de poignéeStandard
- Code d’harmonisation8205400000
- ComprendTournevis décalé - 3/16 po x n° 1 et Ľ po x n° 2, Phillips - n° 2 x 1-1/2 po, n° 2 x 4 po, n° 3 x 6 po, 1/4 x 1-1/2 po, 1/4 x 4 po, 5/16 x 6 po
- MagnétiqueOui
- MatérielPoignées à injection double PP/TPR, lames en alliage de magnésium chromé au silicium vanadium (SVCM)
- Nombre de pièces9
- Style de buseLame plate, Phillips
- CUP_NON028907550893
Aperçu
- L’ENSEMBLE COMPREND : À fentes - 1/4 x 1-1/2 po, 1/4 x 4 po, 5/16 x 6 po; Phillips - n° 2 x 1-1/2 po, n° 2 x 4 po, n° 3 x 6 po; Tournevis décalés - 3/16 po x n° 1 et n° 2
- FINI : SVCM (Silicon Vanadium Chromium Magnesium) Lames en acier allié avec embouts sablés et magnétisés, les tournevis de grande taille ont des traversins hexagonaux pour un couple supplémentaire au besoin
- CONFORT MAXIMAL : Poignées Trilobular à prise souple à injection double pour un confort et une prise optimaux
- QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI
- COMPREND : un plateau thermoformé durable qui peut facilement s’insérer dans n’importe quelle boîte à outils
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire