Spécifications
Détails
- Type d’accessoireÉtagère métallique polyvalente VersaTrack
- CouleurGris
- Caractéristiques et avantages• UNIVERSEL : Peut être utilisé comme surface plane ou inversé pour utiliser une lèvre à l’avant et à l’arrière qui aide à tenir les objets sur la tablette : deux supports peuvent contenir deux tablettes : trois peuvent contenir deux tablettes• ORGANISÉ : Tient la tablette au-dessus du mur de rail, permettant à d’autres crochets d’être montés sous la tablette• SURFACE CONTINUE : Plusieurs tablettes et supports peuvent être utilisés pour créer une surface continue plus longue• Deux supports Support jusqu’à 50 lb
Aperçu
- UNIVERSEL : Peut être utilisé comme surface plate ou inversé pour utiliser une lèvre à l’avant et à l’arrière qui aide à tenir les objets sur l’étagère : deux supports peuvent contenir deux étagères : trois peuvent contenir deux étagères
- ORGANISÉ : Tient l’étagère au-dessus de la paroi de rail, permettant à d’autres crochets d’être montés sous l’étagère
- SURFACE CONTINUE : Plusieurs étagères et supports peuvent être utilisés pour créer une surface continue plus longue
- Deux supports Supportent jusqu’à 50 lb