Motion
ECTM3665T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI14413939
N° MFRECTM3665T-G
Prix4,730.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI14413939
N° MFRECTM3665T-G
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
Prix4,730.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour les onduleurs; Isolation de classe F; Homologué CSA et reconnu UL
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    HP :5, F#184T, TR/MIN :3450, 230/460V, TEFC
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12.4 A;6.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.885
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM3665T-G
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ECTM3665T-G 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,184T,