Motion
FX13BK006
Moteur à usage général - 1200 tr/min / 1000 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 190/380 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, continu
N° D’ARTICLE MI14419504
N° MFRFX13BK006
Prix607.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1200 tr/min / 1000 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 190/380 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, continu
N° D’ARTICLE MI14419504
N° MFRFX13BK006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix607.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1, F2/F3 Capable
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur à usage général, 0.33 et 0.33 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1200 et 1000 tr/min, 56C images, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou vers le haut ou vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380 V, 230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min / 1000 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720115046
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
FX13BK006 1/3HP, 1200RPM, 56C, 3PH, 60HZ
  • Un moteur FLEX-IN-1™ remplace 18 moteurs à usage général
  • Le moteur breveté FLEX-IN-1 est facilement configuré en trois styles de montage : F1, F2 et F3
  • Moteur prêt à l’emploi avec dispositions pour plusieurs trousses*** - Ajout d’un kit SGR (anneau de mise à la terre de l’arbre); Ajout d’un kit de frein; Ajout d’un couvercle antigoutte (ODP); Ajout d’un pare- peluches (TEFC).
  • Capacité de fonctionnement de l’onduleur - 10:1 CT pour TEFC - 2:1 CT pour DP
  • Trous de montage combinés dans la base : 56/143 – option de moteur à base plus courte et 56/56H/143/145 – option de moteur à base plus longue
  • *** Trousses vendues séparément. Assemblage d’éclairage requis.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.