Motion
23052 CCK/C5W33

SKF
23052 CCK/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI14431110
N° MFR23052 CCK/C5W33
Prix8,394.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23052 CCK/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI14431110
N° MFR23052 CCK/C5W33
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
Prix8,394.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    104 mm
  • Poids
    98.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C5
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
23052 CCK/C5W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG