Motion
23122 CC/C3W509

SKF
23122 CC/C3W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI14431114
N° MFR23122 CC/C3W509
Prix1,715.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23122 CC/C3W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI14431114
N° MFR23122 CC/C3W509
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
Prix1,715.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    11.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
23122 CC/C3W509 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG