Motion
30206/W64

SKF
30206/W64

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 17.25 mm
N° D’ARTICLE MI14431125
N° MFR30206/W64
Prix132.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30206/W64

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 17.25 mm
N° D’ARTICLE MI14431125
N° MFR30206/W64

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    17.25 mm

Détails

  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FENTES 30206/W64 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good