Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.3150 po
- Largeur totale0.4134 po, 10.50 mm
- Largeur du siège du joint0.2362 po; 6 mm
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres4.1338 à 4.5275 po
- Poids0.026 lb
Détails
- Type de conceptionVR3
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Plage de température de fonctionnement-40 à 100 °C, -40 à 212 °F