Motion
70X90X7 HMSA10 RG1

CR SEALS (SKF)
70X90X7 HMSA10 RG1

Tige de 70 mm de diamètre, diamètre extérieur de 90 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14431163
N° MFR70X90X7 HMSA10 RG1
Prix10.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
70X90X7 HMSA10 RG1

Tige de 70 mm de diamètre, diamètre extérieur de 90 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14431163
N° MFR70X90X7 HMSA10 RG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Poids
    0.072 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
70X90X7 HMSA10 RG1 JOINT À PETIT ALÉSAGE