Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier180
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant180
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio15:1
- Poids28.1 lb, 12.746 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH07840
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui