Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Poids57.10 lb, 25.90 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH17295
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Convient à un environnement de lavageOui