Motion
SSHQC7240-60KCT-B5-HS3-P20-HUTF58SS-0

BOSTON GEAR
SSHQC7240-60KCT-B5-HS3-P20-HUTF58SS-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14432211
N° MFRSSHQC7240-60KCT-B5-HS3-P20-HUTF58SS-0
Prix7,132.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQC7240-60KCT-B5-HS3-P20-HUTF58SS-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14432211
N° MFRSSHQC7240-60KCT-B5-HS3-P20-HUTF58SS-0
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
Prix7,132.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    240
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    240
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    75.1 lb, 34.065 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04449
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHQC7240-60KCT-B5-HS3-P20-HUTF58SS-0 M

Les clients ont également acheté