Motion
SSF7180-10KCT-B5-JS2-GUTSS-9

BOSTON GEAR
SSF7180-10KCT-B5-JS2-GUTSS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14432258
N° MFRSSF7180-10KCT-B5-JS2-GUTSS-9
Prix4,896.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF7180-10KCT-B5-JS2-GUTSS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14432258
N° MFRSSF7180-10KCT-B5-JS2-GUTSS-9
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
Prix4,896.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    180
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    54.10 lb, 24.54 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17288
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSF7180-10KCT-B5-JS2-GUTSS-9 INOXYDABLE W

Les clients ont également acheté