Motion
ITV2050-533CL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-533CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI14435361
N° MFRITV2050-533CL4
Prix626.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-533CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI14435361
N° MFRITV2050-533CL4
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
Prix626.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Entrée de présence de 16 points (sortie d’interrupteur/sortie PNP)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMAT TAILLE ITV2050-533CL4 2000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté