SYSTEM PLAST 177211U
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - Série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 3.0000 po, un trou de décalage, OAL de 5.5000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc