Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Manocontacteur numériqueSortie : Sortie PNP, Entrée électrique : Câblage de l'entrée supérieure
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionManocontacteur numérique : avec fonction de sélection de l'unité
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi