Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Veste isolée FREEFLEX
N° D’ARTICLE MI14445542
N° MFR256B-2X

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242809288

Aperçu

Description du fabricant
VESTE 256B-2X - NOIR 2X
  • Conçu pour bouger librement au travail : Conception arrière à action personnalisée jumelée à un mouvement complet des bras 
  • Matériaux résistants au vent et à l’eau : conçus pour protéger contre les conditions changeantes du chantier 
  • Doublure matelassée isolée : Procure la chaleur nécessaire pour continuer à travailler tout l’hiver sans ajouter de volume
  • Durabilité sur le chantier : les coudes et les épaules renforcés indéchirables protègent pendant le travail
  • Conçu pour superposer confortablement : Coupe décontractée avec de l’espace pour superposer lorsque la température chute
  • Conception à 6-Pocket renforcées à coutures doubles : permet un rangement et une fonctionnalité supplémentaires des outils 
  • Fermetures à glissière conçues pour le chantier : la conception à glissière avant blindée résiste aux débris du chantier 
  • Poignets réglables à pression : permettent un ajustement sans coutures et confortable avec des gants de travail