Motion
E00536XT3YAX132SF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E00536XT3YAX132SF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446765
N° MFRE00536XT3YAX132SF3-W
Prix6,351.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00536XT3YAX132SF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446765
N° MFRE00536XT3YAX132SF3-W
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
Prix6,351.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    225 lb, 102.058 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zone dangereuse Iec - Ex/Atex; Ex-Db; Ral 5009 205Pc4; Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C; Joints Lumoly
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.892
  • Couple de pleine charge
    13.1 pi-lb
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    5.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E00536XT3YAX132SF3-W
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V, 690 V
  • Type de montage
    Pieds Iec B3
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    400 V, 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E00536XT3YAX132SF3-W 5.5KW 2P 132S