Spécifications
Détails
- Précision±0.2 % de la portée ajustée avec 4:1 la baisse
- Plage de température ambiante-4 à 158
- ApplicationAliments et boissons, pâtes et papiers, eau et eaux usées, production d’énergie et industrie générale
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexion1-1/2 po en PMC encastré
- Connexion électriqueFiletage de tuyau national (NPT) femelle 1/2 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304 (acier inoxydable 316 en option)
- Plage du signal de sortie4 mA à 20 mA, 2 fils avec HART®
- Alimentation requise12 V c.c. à 36 V c.c.
- SérieSérie PTI20
- Normes respectéesConçu pour supprimer la protection contre les RFI, les EMI et les décharges électrostatiques
Aperçu
- Transmetteur de pression intelligent
- Portée min. 290 psi
- portée max. 1
- 160 psi (pression d’aspiration la plus basse -15 psig)
- ±0.2 % de la portée ajustée avec 4:1 la baisse
- 4 mA à 20 mA
- 2 fils avec HARTMD
- PMC affleurant de 1-1/2 po
- Filetage de tuyau national (NPT) femelle 1/2 po