Motion
PTI30-1450psig-1-1-77-28

NOSHOK INC
PTI30-1450psig-1-1-77-28

Série PTI30 Transmetteurs de pression et transducteurs industriels intelligents haute précision
N° D’ARTICLE MI14465512
N° MFRPTI30-1450psig-1-1-77-28
Prix3,218.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PTI30-1450psig-1-1-77-28

Série PTI30 Transmetteurs de pression et transducteurs industriels intelligents haute précision
N° D’ARTICLE MI14465512
N° MFRPTI30-1450psig-1-1-77-28
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
Prix3,218.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.1 % de la portée ajustée avec 10:1 la baisse
  • Plage de température ambiante
    -4 à 158
  • Application
    Aliments et boissons, pâtes et papiers, eau et eaux usées, production d’énergie et industrie générale
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Bride de 2" American National Standards Institute (ANSI) 150#
  • Connexion électrique
    1/2 National Pipe Thread (NPT) femelle
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304 (acier inoxydable 316 en option)
  • Plage du signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils
  • Alimentation requise
    12 V c.c. à 36 V c.c.
  • Série
    Série PTI30
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CE EMC -Directive 2014/30/EU</br>Protection RFI, EMI et ESD

Aperçu

Description du fabricant
PTI30-1450PSIG-1-1-77-28 SÉRIE PTI30
  • Transmetteur de pression intelligent haute précision
  • Portée min. 290 psi
  • portée max. 1
  • 450 psi (pression d’aspiration la plus basse -15 psig)
  • ±0.1 % de la portée ajustée avec 10:1 la baisse
  • 4 mA à 20 mA
  • 2 fils
  • Bride de 2" American National Standards Institute (ANSI) 150#
  • Filetage de tuyau national (NPT) femelle 1/2 po