Spécifications
Détails
- Précision±0.1 % de la portée ajustée avec 10:1 la baisse
- Plage de température ambiante-4 à 158
- ApplicationAliments et boissons, pâtes et papiers, eau et eaux usées, production d’énergie et industrie générale
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexionBride de 3" American National Standards Institute (ANSI) 150#
- Connexion électriquepresse-étoupe PG9
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304 (acier inoxydable 316 en option)
- Plage du signal de sortie4 mA à 20 mA, 2 fils
- Alimentation requise12 V c.c. à 36 V c.c.
- SérieSérie PTI30
- Normes respectéesConforme à la norme CE EMC -Directive 2014/30/EU</br>Protection RFI, EMI et ESD
Aperçu
- Transmetteur de pression intelligent haute précision
- Portée min. 290 psi
- portée max. 1
- 450 psi (pression d’aspiration la plus basse -15 psig)
- ±0.1 % de la portée ajustée avec 10:1 la baisse
- 4 mA à 20 mA
- 2 fils
- Bride de 3" American National Standards Institute (ANSI) 150#
- presse-étoupe PG9