Motion
PTI40-6psig-1-43-81-28-TC

NOSHOK INC
PTI40-6psig-1-43-81-28-TC

Série PTI40 Transmetteurs de pression et transducteurs industriels intelligents de précision supérieure
N° D’ARTICLE MI14465598
N° MFRPTI40-6psig-1-43-81-28-TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PTI40-6psig-1-43-81-28-TC

Série PTI40 Transmetteurs de pression et transducteurs industriels intelligents de précision supérieure
N° D’ARTICLE MI14465598
N° MFRPTI40-6psig-1-43-81-28-TC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.075 % de la portée ajustée avec le haut pour 100:1 baisser
  • Plage de température ambiante
    -4 à 158
  • Application
    Aliments et boissons, pâtes et papiers, eau et eaux usées, production d’énergie et industrie générale
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Bride femelle IEC 61518 de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec vannes de purge
  • Connexion électrique
    Filetage de tuyau national (NPT) femelle 1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304 (acier inoxydable 316 en option)
  • Plage du signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils avec HART
  • Alimentation requise
    12 V c.c. à 36 V c.c.
  • Série
    Série PTI40
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CE EMC -Directive 2014/30/EU</br>Protection RFI, EMI et ESD

Aperçu

Description du fabricant
PTI40-6PSIG-1-43-81-28-TC SÉRIE PTI40
  • Transmetteur de pression intelligent de précision supérieure
  • Portée min. 0.15 psi
  • portée max. 6.0 psi
  • ±0.075 % de la portée ajustée avec le haut pour 100:1 baisser
  • 4 mA à 20 mA
  • 2 fils avec HARTMD
  • Bride femelle IEC 61518 de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec vannes de purge
  • Filetage de tuyau national (NPT) femelle 1/2 po
  • couvercle transparent