Spécifications
Détails
- Précision±0.075 % de la portée ajustée avec le haut pour 100:1 baisser
- Plage de température ambiante-4 à 158
- ApplicationAliments et boissons, pâtes et papiers, eau et eaux usées, production d’énergie et industrie générale
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexionBride femelle IEC 61518 de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec vannes de purge
- Connexion électriqueFiletage de tuyau national (NPT) femelle 1/2 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304 (acier inoxydable 316 en option)
- Plage du signal de sortie4 mA à 20 mA, 2 fils avec HART
- Alimentation requise12 V c.c. à 36 V c.c.
- SérieSérie PTI40
- Normes respectéesConforme à la norme CE EMC -Directive 2014/30/EU</br>Protection RFI, EMI et ESD
Aperçu
- Transmetteur de pression intelligent de précision supérieure
- Portée min. 3 psi
- portée max. 300 psi
- ±0.075 % de la portée ajustée avec le haut pour 100:1 baisser
- 4 mA à 20 mA
- 2 fils avec HARTMD
- Bride femelle IEC 61518 de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec vannes de purge
- Filetage de tuyau national (NPT) femelle 1/2 po
- couvercle transparent