Motion
10B-16TL-1610
Pignon arrondi TL - 16 dents, 1610 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14538999
N° MFR10B-16TL-1610
Prix106.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 16 dents, 1610 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14538999
N° MFR10B-16TL-1610
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
Prix106.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1610
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
10B-16TL-1610 S1 - PIGNONS, MÉTRIQUES