Motion
FX6-480360-200-T

POWERBLANKET
FX6-480360-200-T

Chauffe-air forcé antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541548
N° MFRFX6-480360-200-T
Price$8,637.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
FX6-480360-200-T

Chauffe-air forcé antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI14541548
N° MFRFX6-480360-200-T
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
Price$8,637.77/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.125 po
  • Largeur totale
    28.75 po
  • Poids
    172 lb

Details

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Trois phases
  • Consommation d’énergie
    20000
  • Normes respectées
    UL-CUL
  • Courant de démarrage
    24.1
  • Tension
    480V

Aperçu

Description du fabricant
FX6-480360-200-T ANTIDÉFLAGRANT FORCÉ

You May Also Like

Les clients ont également acheté